Motion
J5223MH
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, acabado/revestimiento de cromo pulido, estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Puntos de conexión: 6 PT
Artículo MI #01166945
No. Fabricante J5223MH
Precio12.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, acabado/revestimiento de cromo pulido, estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Puntos de conexión: 6 PT
Artículo MI #01166945
No. Fabricante J5223MH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    23 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679163174

Descripción general

Descripción del fabricante
J5223MH BASE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good