Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Tamaño del enchufe1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662679161774
Descripción general
- Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
- Configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados