Motion
J5248S
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de variador de perfil bajo, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01167095
No. Fabricante J5248S
Precio50.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de variador de perfil bajo, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01167095
No. Fabricante J5248S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679162047

Descripción general

Descripción del fabricante
J5248S TRINQUETE 3/8 DR STUBBY
  • Diseño robusto de 24 dientes con oscilación de arco de 15°
  • Engranaje impulsor de aleación de acero para mayor resistencia y durabilidad
  • Cabezal de perfil bajo para acceso en zonas restringidas
  • Diseño de palanca de inversión para un funcionamiento rápido con una sola mano
  • Agarre estriado antideslizante
  • Kit de reparación disponible (#J5249RK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"