Motion
J5257F
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal flexible, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabezal pequeño, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 8-1/2 in
Artículo MI #01167125
No. Fabricante J5257F
Precio89.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal flexible, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabezal pequeño, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 8-1/2 in
Artículo MI #01167125
No. Fabricante J5257F
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
Precio89.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • UPC_NO
    662679979157

Descripción general

Descripción del fabricante
J5257F 3/8" DR FLEXIÓN DE CABEZA REDONDA
  • El mecanismo de trinquete de cabezal redondo permite un cabezal compacto
  • 72 dientes con arco oscilante 5°
  • El diseño de cabezal pequeño y el arco oscilante ajustado permiten el acceso de sujetadores en áreas estrechas
  • Kit de reparación disponible (#J5252FRK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good