Motion
1100T HUB 3.6225 SIN ESTACIONAMIENTO

Falk (RRX)
1100T HUB 3.6225 NON-STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0744023 Falk
Artículo MI #01167839
No. Fabricante 1100T HUB 3.6225 NON-STK
Precio812.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T HUB 3.6225 NON-STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0744023 Falk
Artículo MI #01167839
No. Fabricante 1100T HUB 3.6225 NON-STK
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
Precio812.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.6225 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.69 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Distancia entre ejes
    4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.5900 pulg.
  • Centro Diámetro  
    5.59 (T10) pulg., 5.59 (T20) pulg., 5.59 (T35-T-Hub) pulg., 6-3/4 (T31) pulg., 6-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.56 (T31) pulg., 3.56 (T35-Shaft Hub) pulg., 4-3/4 (T10) pulg., 4-3/4 (T20) pulg., 4-3/4 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    10.55 (T20) pulg., 9.88 (T10) pulg., 9.88 (T31) pulg., 9.88 (T35) pulg.
  • Longitud total
    7.9000 pulg.
  • Peso
    24.0000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Interferencia
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934014864

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T BUJE 3.6225 NO AEST. 7/8 X 7/16 KW

También puede gustarle