Motion
J5441-SM

PROTO TOOLS
J5441-SM

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #01168351
No. Fabricante J5441-SM
Precio112.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J5441-SM

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #01168351
No. Fabricante J5441-SM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg., 3-41/64 pulg., 4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 6 mm, 8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679240561

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE J5441-SM BARRAS HEX MÉTRICAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"