Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Ancho de la cara0.1875 pulg.
- Diámetro de paso0.6041 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Material303 Acero inoxidable y aluminio anodizado
- Número de dientes29
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo