Motion
J5450FW
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, accionamiento hembra, estilo de accionamiento de perfil bajo, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 16 in
Artículo MI #01168425
No. Fabricante J5450FW
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, accionamiento hembra, estilo de accionamiento de perfil bajo, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 16 in
Artículo MI #01168425
No. Fabricante J5450FW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento hembra, perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679181574

Descripción general

Descripción del fabricante
J5450FW TRINQUETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good