Motion
J5454F
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabezal pequeño, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 15 in
Artículo MI #01168438
No. Fabricante J5454F
Precio102.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabezal pequeño, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 15 in
Artículo MI #01168438
No. Fabricante J5454F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Número de Upc del fabricante
    662679004484
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • UPC_NO
    662679994723

Descripción general

Descripción del fabricante
J5454F TRINQUETE RND HD HNDLE LARGO 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"