Motion
J5548HL
Zócalo sin impacto: imperial, acabado/revestimiento cromado pulido, estilo de eje profundo estándar, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., puntos de conexión: 6 PT
Artículo MI #01168631
No. Fabricante J5548HL
Precio60.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto: imperial, acabado/revestimiento cromado pulido, estilo de eje profundo estándar, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., puntos de conexión: 6 PT
Artículo MI #01168631
No. Fabricante J5548HL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662679200411

Descripción general

Descripción del fabricante
J5548HL SKT 3/4 DR 1-1/2 6 PT DEE
  • Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo