Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total15-1/2 pulg.
- Peso3.14 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula0.5 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 16 a 80 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)192 a 960 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 21.8 a 108.8 N-m
- UPC_NO662679135935
- Tipo de llaveMicrómetro
Descripción general
Descripción del fabricante
J6006C TW 3/8DR 10-80 FTLBS