Motion
J706S
Llave ajustable - 6 in de longitud total, material de acero, acabado de óxido negro, mango liso, 0.9375 in de capacidad máxima de mordaza
Artículo MI #01168831
No. Fabricante J706S
Precio24.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable - 6 in de longitud total, material de acero, acabado de óxido negro, mango liso, 0.9375 in de capacidad máxima de mordaza
Artículo MI #01168831
No. Fabricante J706S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura de mordaza cuadrada
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.9375 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • UPC_NO
    662679192440
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
J706SB PROTO WR AJUSTABLE 6 NEGRO
  • Acabado no reflectante ProtoBlack para usar cuando se requieren productos no chapados
  • Capacidad de mordaza extraancha
  • La abertura de la mordaza cuadrada proporciona resistencia y un ajuste fuerte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo