Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApertura de mordaza cuadrada
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoSimple
- Capacidad máxima de la mordaza1.1250 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO662679192457
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- Acabado no reflectante ProtoBlack para usar cuando se requieren productos no chapados
- Capacidad de mordaza extraancha
- La abertura de la mordaza cuadrada proporciona resistencia y un ajuste fuerte