Motion
J810HD
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad máx. de mordaza de 1-1/2 in, Ángulo de cabeza recto, Fundición, Material de acero, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #01169045
No. Fabricante J810HD
Precio39.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad máx. de mordaza de 1-1/2 in, Ángulo de cabeza recto, Fundición, Material de acero, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #01169045
No. Fabricante J810HD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662679110079

Descripción general

Descripción del fabricante
J810HD LLAVE
  • La mordaza de acero forjado proporciona una resistencia excepcional.
  • Mordaza de gancho totalmente flotante, proporciona agarre instantáneo y fácil liberación.
  • Las grandes roscas de moleteado y motor proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mordaza.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo