Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total18 pulg.
- Peso5.83 lb
Detalles
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de mordazaGancho
- MaterialHierro fundido, acero
- Capacidad máxima de la mordaza3-1/2 pulg.
- UPC_NO662679110109
Descripción general
- La mordaza de acero forjado proporciona una resistencia excepcional.
- Mordaza de gancho totalmente flotante, proporciona agarre instantáneo y fácil liberación.
- Las grandes roscas de moleteado y motor proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mordaza.