Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte5/8 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Incluye protector de manosProtector de manos no incluido
- Forma del mangoHexagonal
- UPC_NO662679010546
Descripción general
- Diseñado para cortar hierro forjado, hierro fundido, acero, latón, bronce, cobre, aluminio, pernos, tuercas y remaches
- Extremo parabólico modificado que ayuda a reducir el desconchado y la formación de virutas