Motion
1060T BUJE 1.375 NO AEST. 3/8 X 3/16 KW

Falk (RRX)
1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 in Diámetro del orificio, 2-1/2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01169133
No. Fabricante 1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Precio223.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 in Diámetro del orificio, 2-1/2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01169133
No. Fabricante 1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
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
Precio223.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Centro Diámetro  
    3 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934002809

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T BUJE 1.375 NO AEST. 3/8 X 3/16 KW

También puede gustarle