Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/16 pulg., 1/8 pulg., 13/16 pulg., 15/32 pulg., 21/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/32 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador1 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo1/2 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 19/32 pulg., 19/64 pulg., 23/32 pulg., 31/32 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3 pulg., 3-1/4 pulg., 3-7/8 pulg., 4-1/4 pulg., 4-7/8 pulg., 5-1/2 pulg., 5-3/8 pulg.
Detalles
- Extractor individual o conjuntoJuego de extractores
- Número de extractores incluidos10
- UPC_NO662679531577
Descripción general
- Conduzca hacia el extremo de la tubería o accesorio rotos, utilice un soporte para grifo o una llave en el extractor para sacar la pieza rota
- El tamaño estampado en el extractor hace referencia al tamaño de la broca que se utilizará con ese extractor
- El equipo incluye los siguientes extractores de tornillos: 2-3/8” (J9522), 2-11/16” (J9522), 2-15/16” (J9523), 3” (J9524), 3-1/4” (J9525), 3-7/8” (J9525B), 4-1/2” (J9526), 4-/8” (J9527), 5-3/8” (J9528), 5-1/2” (J9529)