Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo7/16 pulg.
- Longitud total10-1/8 pulg.
- Diámetro del punto7/32 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Para instalar y retirar pasadores y ejes
- Se utiliza para alinear orificios en dos o más piezas de metal a través de las cuales se va a insertar un perno o tornillo
- Extremo parabólico modificado que ofrece resistencia al desconchado y astillado