Motion
1 15/16 K/DI PB HS 2B NE

DODGE
1 15/16 K/DI PB HS 2B NE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01170294
No. Fabricante 1 15/16 K/DI PB HS 2B NE
Precio324.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1 15/16 K/DI PB HS 2B NE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01170294
No. Fabricante 1 15/16 K/DI PB HS 2B NE
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
Precio324.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    056136
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
056136 1 15/16 TIPO K/DI P B HSG 2B N/E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"