Motion
3-15/16 UNIDAD DI S-1

DODGE
3-15/16 DI S-1 UNIT

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3-7/16 in de diámetro de orificio, 7.5625 in de diámetro exterior, 6.2500 in de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01170356
No. Fabricante 3-15/16 DI S-1 UNIT
Price$1,583.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3-15/16 DI S-1 UNIT

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3-7/16 in de diámetro de orificio, 7.5625 in de diámetro exterior, 6.2500 in de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01170356
No. Fabricante 3-15/16 DI S-1 UNIT
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
Price$1,583.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.4375 pulg.
  • Inner Ring Width  
    6.2500 pulg.
  • Outer Ring Width  
    4.5000 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.5625 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    18.31 lb

Details

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de catálogo del fabricante
    060437
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475529735

Descripción general

Descripción del fabricante
060437 3 15/16 DBL INT S-1 UNIDAD HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs