Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.03125 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Dientes por pulgada24
- Peso0.06 lb
Details
- Material de la espaldaAcero de alta velocidad
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- ColorGris
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Número de piezas1
- Tipos de productosCuchilla Hacksaw
- Tpi24
- UPC_NO076174000115
Descripción general
Descripción del fabricante
15-824A HOJA DE SIERRA HACKSAW 12" 24TPI HSS 1/PAQUETE
- Hoja de acero flexible de alta velocidad
- Hoja revestida para protección contra la corrosión
- Corta la mayoría de los metales, incluidos el acero para herramientas sin endurecer y el acero inoxidable
- Una hoja por paquete