Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.025 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Longitud12
- Dientes por pulgada32
- Grosor0.025
- Peso0.09 lb
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAcero suave
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Tpi32
- UPC_NO076174159936
Descripción general
- Hoja flexible de acero de alto carbono
- Hoja revestida para protección contra la corrosión
- Corta acero dulce, fundición, aluminio y cobre
- 2 hojas por paquete