Motion
15-928A
Cuchilla de sierra manual - TPI: 18, acero al carbono, dentada, 12 larga
Artículo MI #01170408
No. Fabricante 15-928A
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de sierra manual - TPI: 18, acero al carbono, dentada, 12 larga
Artículo MI #01170408
No. Fabricante 15-928A
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
Su precio$1.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.025 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Longitud
    12
  • Dientes por pulgada
    18
  • Grosor
    0.025
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acero suave
  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Material
    Acero al carbono
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    076174159950

Descripción general

Descripción del fabricante
15-928A HOJA DE SIERRA HACKSAW 12" 18TPI ACERO AL CARBONO 1/PAQUETE
  • Hoja flexible de acero de alto carbono
  • Hoja revestida para protección contra la corrosión
  • Corta acero dulce, fundición, aluminio y cobre
  • 2 hojas por paquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo