Motion
2-15/16 K/DI 4B E PB HSG

DODGE
2-15/16 K/DI 4B E PB HSG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01170435
No. Fabricante 2-15/16 K/DI 4B E PB HSG
Precio435.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2-15/16 K/DI 4B E PB HSG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01170435
No. Fabricante 2-15/16 K/DI 4B E PB HSG
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
Su precio$435.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    060748
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA PB 060748 2 15/16 KDI 4B EXP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"