Motion
MT6453401
Broca para martillo - 1/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 1-5/8 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #01170579
No. Fabricante MT6453401
Precio3.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo - 1/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 1-5/8 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #01170579
No. Fabricante MT6453401
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
Precio3.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    5463
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
53401 1/8 BROCA DE PUNTA DE CARBURANTE PARA MAMPOSTERÍA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good