Motion
MT6453459
Broca para martillo - 7/16 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #01170893
No. Fabricante MT6453459
Price$8.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo - 7/16 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #01170893
No. Fabricante MT6453459

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    7/16 pulg.
  • Drilling Depth  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Overall Length  
    4 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/4 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    5464
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
53459 5464 MASÓN DE ALTO RENDIMIENTO DR 7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo