Motion
1080T BUJE 2.3750 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW

Falk (RRX)
1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 3-1/2 (T10) pulg., 3-1/2 (T20) pulg., 3-1/2 (T31) pulg., 3-1/2 (T35-Shaft cubo) pulg., 3-1/2 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01171005
No. Fabricante 1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Precio511.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 3-1/2 (T10) pulg., 3-1/2 (T20) pulg., 3-1/2 (T31) pulg., 3-1/2 (T35-Shaft cubo) pulg., 3-1/2 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01171005
No. Fabricante 1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
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
Su precio$511.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T10) pulg., 4.12 (T20) pulg., 4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 (T10) pulg., 3-1/2 (T20) pulg., 3-1/2 (T31) pulg., 3-1/2 (T35-Shaft Hub) pulg., 3-1/2 (T35-T Hub) pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    11.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934004216

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T BUJE 2.3750 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW

También puede gustarle