Motion
64-100
Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 2-3/4 pulg. Longitud de la hoja, 5-1/8 pulg.
Artículo MI #01171089
No. Fabricante 64-100
Precio5.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 2-3/4 pulg. Longitud de la hoja, 5-1/8 pulg.
Artículo MI #01171089
No. Fabricante 64-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    2-3/4 pulg.
  • Altura
    1.4
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #0
  • Peso
    0.08 libras, 0.4

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
64-100-A 100 PLUS® BOLSILLO PARA PUNTAS PHILLIPS
  • El mango de acetato profundo grande soporta el uso industrial de alta resistencia
  • Las puntas Phillips® maquinadas con precisión son de óxido negro granallado para un ajuste adecuado del sujetador y para eliminar el astillamiento de la placa
  • 64-105 es un destornillador corto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo