Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Altura6.4
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
- Peso0.26 libras, 3.6
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcetato
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
- El mango de acetato profundo grande soporta el uso industrial de alta resistencia
- Las puntas Phillips® maquinadas con precisión son de óxido negro granallado para un ajuste adecuado del sujetador y para eliminar el astillamiento de la placa
- 64-105 es un destornillador corto