Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla10 pulg.
- Longitud total14-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
- Peso0.34 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquillaPhillips