Motion
65-902
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 4 pulg. Longitud de la hoja, 8-5/8 pulg.
Artículo MI #01171248
No. Fabricante 65-902
Precio8.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 4 pulg. Longitud de la hoja, 8-5/8 pulg.
Artículo MI #01171248
No. Fabricante 65-902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de vinilo
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    076174659023

Descripción general

Descripción del fabricante
65-902 DESTORNILLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo