Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja5/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Tamaño de la boquilla#3
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de vinilo
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO076174659030