Motion
65-905
Destornillador - TiP ranurado, Tamaño de la punta #2 , 1-1/2 pulg. Longitud de la hoja, 3-5/8 pulg.
Artículo MI #01171256
No. Fabricante 65-905
Precio9.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Tamaño de la punta #2 , 1-1/2 pulg. Longitud de la hoja, 3-5/8 pulg.
Artículo MI #01171256
No. Fabricante 65-905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de vinilo
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    076174659054

Descripción general

Descripción del fabricante
65-905 DESTORNILLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo