Motion
66-018
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg. Tamaño, Hoja de 4 pulg. Longitud, 7-3/4 pulg.
Artículo MI #01171285
No. Fabricante 66-018
Precio5.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg. Tamaño, Hoja de 4 pulg. Longitud, 7-3/4 pulg.
Artículo MI #01171285
No. Fabricante 66-018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Altura
    1.18
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.22 libras, 0.1

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
66-018-A 100 PLUS® HOJA CUADRADA /
  • La gran mano de acetato profundo soporta el uso industrial de alta resistencia
  • Las barras están completamente rectificadas y pulidas, luego cromadas para ofrecer resistencia a la corrosión
  • Hecho de acero aleado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
  • Las puntas ranuradas están en cruz para un ajuste uniforme
  • El mango cuadrado permite su uso con una llave para un par adicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo