Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Longitud total3-5/8 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de vinilo
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO076174660883