Motion
66-089
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg. Tamaño, Hoja de 3 pulg. Longitud, 6-3/4 pulg.
Artículo MI #01171292
No. Fabricante 66-089
Precio10.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg. Tamaño, Hoja de 3 pulg. Longitud, 6-3/4 pulg.
Artículo MI #01171292
No. Fabricante 66-089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de vinilo
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    076174660890

Descripción general

Descripción del fabricante
66-089 DESTORNILLADOR
  • El mango de agarre de vinilo proporciona mayor comodidad, capacidad de torsión adicional y es antideslizante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo