Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Longitud total13-5/8 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de vinilo
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO076174660920
Descripción general
- El mango de agarre de vinilo proporciona mayor comodidad, capacidad de torsión adicional y es antideslizante