Motion
66-097
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 9-3/4 pulg.
Artículo MI #01171321
No. Fabricante 66-097
Precio9.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 9-3/4 pulg.
Artículo MI #01171321
No. Fabricante 66-097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de vinilo
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    076174660975

Descripción general

Descripción del fabricante
66-097 DESTORNILLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo