Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Altura0.49
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
- Peso0.07 libras, 0.3
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- El clip de bolsillo mantiene la herramienta a mano
- Punta ranurada en cruz para un ajuste uniforme
- Práctico para el trabajo ligero