Motion
66-102
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/32 pulg. Tamaño, Hoja de 3 pulg. Longitud, 5-1/4 pulg.
Artículo MI #01171337
No. Fabricante 66-102
Precio2.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/32 pulg. Tamaño, Hoja de 3 pulg. Longitud, 5-1/4 pulg.
Artículo MI #01171337
No. Fabricante 66-102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/32 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Altura
    1.4
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/32 pulg.
  • Peso
    0.07 libras, 0.3

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
66-102-A 100 PLUS® PUNTA RANURADA ESTÁNDAR
  • El clip de bolsillo mantiene la herramienta a mano
  • Punta ranurada en cruz para un ajuste uniforme
  • Práctico para el trabajo ligero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo