Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/32 pulg.
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/32 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
Descripción del fabricante
66-103-A 100 PLUS® PUNTA RANURADA ESTÁNDAR