Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Altura0.6
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
- Peso0.15 libras, 0.1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcetato
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad
Descripción general
- Para la construcción de armarios y otros trabajos de precisión en madera