Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad