Motion
66-150
Juego de destornilladores 100 Plus® - Estilo de punta: mango de acetato ranurado, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #01171372
No. Fabricante 66-150
Precio62.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores 100 Plus® - Estilo de punta: mango de acetato ranurado, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #01171372
No. Fabricante 66-150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 ranurado en, 12 ranurado en, 4 ranurado en, 6 ranurado en, 8 ranurado en
  • Tamaños de boquilla
    1/4 (ranura) pulg., 3/8 (ranura) pulg., 5/16 (ranura) pulg.
  • Peso
    2.64 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Mango de acetato
  • Incluye
    Bolsa
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
66-150-A 100 PLUS® PUNTA RANURADA ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo