Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-1/2 pulg., 3 pulg., 4 pulg., 6 pulg., 8 pulg.
- Tamaños de boquilla#1, #2, #3, #4
- Peso1.88 libras, 1.8
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores5
- Estilo de boquillaPhillips