Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-1/2 ranurado en, 10 ranurado en, 12 ranurado en, 3 ranurado en, 4 ranurado en, 6 ranurado en, 8 ranurado en
- Tamaños de boquilla1/4 (ranura) pulg., 3/16 (ranura) pulg., 3/8 (ranura) pulg., 5/16 (ranura) pulg.
- Peso3.03 libras, 3.2
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoMango de acetato
- IncluyeBolsa
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores7
- Estilo de boquillaRanurado