Motion
66-162
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/8 pulg. Tamaño, Hoja de 12 pulg. Longitud, 17-1/4 pulg.
Artículo MI #01171391
No. Fabricante 66-162
Precio23.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3/8 pulg. Tamaño, Hoja de 12 pulg. Longitud, 17-1/4 pulg.
Artículo MI #01171391
No. Fabricante 66-162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Altura
    0.8
  • Longitud total
    17-1/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.73 libras, 0.8

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
66-162-A 100 MÁS PUNTA RANURADA ESTÁNDAR
  • La gran mano de acetato profundo soporta el uso industrial de alta resistencia
  • Las barras están completamente rectificadas y pulidas, luego cromadas para ofrecer resistencia a la corrosión
  • Hecho de acero aleado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
  • Las puntas ranuradas están en cruz para un ajuste uniforme

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo