Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Altura1
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
- Peso0.20 libras, 0.21
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquillaRanurado