Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Altura1.05
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
- Peso0.27 libras, 0.37
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcetato
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- La gran mano de acetato profundo soporta el uso industrial de alta resistencia
- Las barras están completamente rectificadas y pulidas, luego cromadas para ofrecer resistencia a la corrosión
- Hecho de acero aleado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
- Las puntas ranuradas están en cruz para un ajuste uniforme